APPROVED VENDOR 5DNU4 Korozyon Analiz Cihazı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Korozyon Analizörü |
Pil Ömrü | Potansiyel Ölçümde 60 Saat, Direnç Ölçümü Sırasında 40 Saat |
Uyumludur | ASTM C876, BS 1881 Bölüm 201 |
ekran | 128 x 128 Piksel Grafik LCD |
Empedans | 10 M |
arayüzey | RS-232 |
Ölçüm Aralığı | +/- 999 mV |
Bellek | Pp'den 120,000 Nesne Dosyasına Kadar 72 Ölçüme kadar |
Tarafından desteklenmektedir | (6) AA Piller |
çözüm | 1 mV |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9027808090 |
Menşe Ülkesi | CH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00