APPROVED VENDOR 5DNV1 7.50 In'e Kadar İnşaat Demiri Bulucu Aralığı
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnşaat demiri Bulucu |
Uyumludur | ACI 318, BS 1881 Bölüm 204 |
ekran | 320 x 240 Piksel Grafik LCD |
arayüzey | RS-232 |
Ölçüm Aralığı | Sığ 3.00 "e kadar, Derin 7.50" e kadar |
Tarafından desteklenmektedir | Şarj Edilebilir 12V Pil |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 9027804560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ekran | Tarafından desteklenmektedir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5DPN3 | Tek Satır LCD | Şarj edilebilir pil | €5,360.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00