APPROVED VENDOR 5DNW5 Beton Kiriş Formu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beton Kiriş Formu |
Uyumludur | ASTM C31, C78, C192, C293: AASHTO T23, T97 |
derinlik | 6" |
uzunluk | 22 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8480600090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00