Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DU42 Yaylı Pim Yivli M2.5 X 20Mm, 200PK | AE3KLT

APPROVED VENDOR 5DU42 Yaylı Pim Yivli M2.5 X 20Mm, 200PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KLT Modeli: 5DU42
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
€32.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)2.80-2.90mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.4mm
Pah Uzunluğu Referansı0.4mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)985
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)2.50-2.65mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM2.5
Uzunluk20mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DU42 Yaylı Pim Yivli M2.5 X 20Mm, 200PK
€32.04 / paket