Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5DU77 Spring Pin Slotted Steel 20 X M4 L, 100PK | AE3KNF

APPROVED VENDOR 5DU77 Yaylı Pim Oluklu Çelik 20 X M4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KNF Modeli: 5DU77
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
€17.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)4.40-4.60mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.65mm
Pah Uzunluğu Referansı0.65mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)2527
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)4.00-4.20mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM4
Uzunluk20mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı0.80mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DU77 Yaylı Pim Oluklu Çelik 20 X M4 L, 100PK
€17.63 / paket