GROTE Kubbe Lambası Yuvarlak
stil | Model | Current Rating | derinlik | Çap | Lamba Tipi | Malzeme | Montaj Tipi | Sonlandırma Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61141 | - | 1" | 5.5 " | LED | Alüminyum / Akrilik | flanş | Kablolu | €118.51 | |
B | 61E41 | 0.6A | 4-1 / 3 | 4 8 / 25 " | LED | Polikarbonat / Kauçuk | Grommet | Çoklu Pigtail ve Bağlantı Seçenekleri İçin Erkek Pim | €80.42 | |
C | 61171 | 0.6A | 1-11 / 64 " | 5 29 / 32 " | LED | Polikarbonat / ABS | yüzey | Kablolu | €151.65 | |
D | 61051 | 1.04A | 2" | 4 5 / 16 " | Akkor | polikarbonat | Burulma | çiğneme tütünü | €16.81 | |
E | 61161 | 1.04A | 1-2 / 3 " | 5.875 " | Akkor | polikarbonat | yüzey | Kablolu | €20.92 | |
F | 61881 | 1.2A | 1" | - | LED | - | Sıva Altı | Kablolu | €250.95 | |
F | 61611 | 2.16A | 1" | - | LED | - | Sıva Altı | Kablolu | €433.87 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Cırcır Anahtarları
- Küp Filtreler
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- Blender ve İçecek Mikser Aksesuarları
- Girinti Makinaları
- Su ısıtıcıları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Kimyasal Pompalar
- Alüminyum
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- CHAINFLEX TPE Kablosu, 30 Maks Amper
- DAYTON Fotokontrolleri Kilitle
- CHICAGO FAUCETS Econo-flow Püskürtme Çıkışı
- SMC VALVES Valve Manifold 4 İstasyonlu
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Serisi Man Cooler, 2 Yollu Döner
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Tip 3R Endüstriyel Panolar
- ANVIL Yivli Tee
- KERN AND SOHN FXN-N Serisi Masaüstü Terazileri
- GREENLEE Kalıp Setleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler