5dv14 | Yaylı Pim Oluklu Çelik 26 X M5 L - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DV14 Yaylı Pim Oluklu Çelik 26 X M5 L, 100PK | AE3KWA

APPROVED VENDOR 5DV14 Yaylı Pim Oluklu Çelik 26 X M5 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KWA Modeli: 5DV14

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€24.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)5.40-5.60mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.9mm
Pah Uzunluğu Referansı0.9mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)3943
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)5.00-5.20mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM5
Uzunluk26mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı1.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DV14 Yaylı Pim Oluklu Çelik 26 X M5 L, 100PK
€24.45 / paket