Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DV48 Yaylı Pim Oluklu Çelik M8 X 30Mm, 50PK | AE3KXH

APPROVED VENDOR 5DV48 Yaylı Pim Oluklu Çelik M8 X 30Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KXH Modeli: 5DV48
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
€22.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)8.50-8.80mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
Pah Uzunluğu Referansı2mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)9613
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)8.00-8.30mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.50mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM8
Uzunluk30mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı1.50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DV48 Yaylı Pim Oluklu Çelik M8 X 30Mm, 50PK
€22.65 / paket