5dv68 | Yaylı Pim Oluklu M10 X 80mm L - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5DV68 Yaylı Pim Oluklu M10 X 80Mm L, 10PK | AE3KXV

APPROVED VENDOR 5DV68 Yaylı Pim Oluklu M10 X 80Mm L, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3KXV Modeli: 5DV68
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
€23.05 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)10.50-10.80mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
Pah Uzunluğu Referansı2mm
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)15,773
BitişSade
Delik Dia'ya uyar. (En az en çok.)10.00-10.30mm
Uzunluk Toleransı+/- 0.75mm
MalzemeKarbon çelik
Nominal çapM10
Uzunluk80mm
Rockwell SertliğiRC43-52
Tipoluklu
Duvar Kalınlığı2.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5DV68 Yaylı Pim Oluklu M10 X 80Mm L, 10PK
€23.05 / paket