APPROVED VENDOR 5E552 Boru 1 İnç x 10 Feet Dişli Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Her İki Uçta da Dişli |
gövde Malzemesi | Siyah Kaynaklı Çelik |
Dia İçinde. | 1-3 / 64 " |
uzunluk | 10ft. |
Maks. Basınç | 150 psi @ 150 Derece F |
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | 150 psi |
Dış Çap. | 1 5 / 16 " |
Boru Boyutu | 1" |
Çizelge | 40 |
Dikişsiz / Kaynaklı | Kaynaklı |
Konu Türü | NPT |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.3 |
Gemi genişliği (cm) | 304.8 |
HS kodu | 7306305055 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Temel Bağlantı Tipi | gövde Malzemesi | Konu Türü | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | uzunluk | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPX6 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 Derece F | €8.94 | ||
1CPX7 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366 Derece F | €18.52 | ||
1CPX8 | 1 / 2 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 Derece F | €31.78 | ||
1CPX9 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366 Derece F | €11.98 | ||
1CPY1 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72 Derece F | €26.93 | ||
1CPY2 | 3 / 4 " | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366 Derece F | €41.46 | ||
1CPY3 | 1" | Dişsiz | Siyah çelik | Düz Sonu | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72 Derece F | €16.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00