5gcf1 | Köpük Levha Vinil 1/4 X 12 X 12 İnç - Pk2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCF1 Köpük Levha Vinil 1/4 x 12 x 12 İnç - 2'li Paket | AE3UVF

APPROVED VENDOR 5GCF1 Köpük Levha Vinil 1/4 x 12 x 12 İnç - 2'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UVF Modeli: 5GCF1
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
€2.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkMangal kömürü
Yoğunluk2 lbs./cu. ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik0.4 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemePolietilen Vinil
Esneme Sınırı2
Sıcaklık. menzil-70 ila 180 F
Gerilme direnci50 PSI
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipKapalı Hücre
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkÜcret
ONAYLI SATICI 5GCF2 Köpük Levha Vinil 1/8 x 12 x 12 İnç - 2'li Paket | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 5GCF4 Köpük Levha Etilen Vinil 1/2 x 12 x 12 In | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€4.37
ONAYLI SATICI 5GCJ5 Köpük Levha Etilen Vinil 1 x 12 x 12 In | AE3UWL 5GCJ51"€7.86
ONAYLI SATICI 5GCJ6 Köpük Levha Etilen Vinil 3/4 x 12 x 12 In | AE3UWM 5GCJ63 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCF1 Köpük Levha Vinil 1/4 x 12 x 12 İnç - 2'li Paket
€2.80 / Adet