APPROVED VENDOR 5GCF2 Köpük Levha Vinil 1/8 x 12 x 12 İnç - 2'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük tabakası |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Mangal kömürü |
Yoğunluk | 2 lbs./cu. ft. |
Bitiş | Düzgün Hücresel |
% 25 Sapmada Sertlik | 0.4 PSI |
uzunluk | 12 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Polietilen Vinil |
Esneme Sınırı | 2 |
Sıcaklık. menzil | -70 ila 180 F |
Gerilme direnci | 50 PSI |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.250 " |
Tip | Kapalı Hücre |
genişlik | 12 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.250 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3921135000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00