5gcg3 | Köpük Levha 300135 Poli Kömür 1/2 X 12 X 12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCG3 Köpük Levha 300135 Poly Charcoal 1/2 x 12 x 12 | AE3UVU

APPROVED VENDOR 5GCG3 Köpük Levha 300135 Poli Kömür 1/2 x 12 x 12

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UVU Modeli: 5GCG3
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
€8.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkMangal kömürü
Yoğunluk3 lbs./cu. ft.
BitişDüzgün Hücresel
% 25 Sapmada Sertlik1.05 - 1.50 PSI
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
Malzeme300135 Poliüretan
Esneme Sınırı1.4000000000000001
Sıcaklık. menzil-20 ila 180 F
Gerilme direnci30 PSI
Kalınlık1 / 2 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3921190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCP0 Köpük Levha 300135 Poly Charcoal 3/4 x 12 x 12 | AE3UXZ 5GCP012 "3 / 4 "12 "€13.24
ONAYLI SATICI 5GCP1 Köpük Levha 300135 Polipropilen Kömür 1 x 12 x 12 | AE3UYA 5GCP112 "1"12 "€16.73
ONAYLI SATICI 5GCP2 Köpük Levha 300135 Polipropilen Kömür 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UYB 5GCP212 "1.5 "12 "€26.38
ONAYLI SATICI 5GCP3 Köpük Levha 300135 Polipropilen Kömür 2 x 12 x 12 | AE3UYC 5GCP312 "2"12 "€34.58
ONAYLI SATICI 5GCP4 Köpük Levha 300135 Polipropilen Kömür 3 x 12 x 12 | AE3UYD 5GCP412 "3"12 "€52.54
ONAYLI SATICI 5GCP5 Köpük Levha 300135 Polipropilen Kömür 4 x 12 x 12 | AE3UYE 5GCP512 "4"12 "€68.66
ONAYLI SATICI 5GCU4 Köpük Levha 300135poli Kömür 1/2 x 24 x 24 | AE3UZJ 5GCU424 "1 / 2 "24 "€35.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCG3 Köpük Levha 300135 Poli Kömür 1/2 x 12 x 12
€8.62 / Adet