5gct4 | Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/4 X 24 X 24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GCT4 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/4 x 24 x 24 | AE3UYY

APPROVED VENDOR 5GCT4 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/4 x 24 x 24

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE3UYY Modeli: 5GCT4
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
€4.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köpük tabakası
Destek TipiSade
RenkPembe
Yoğunluk1.4 lbs. cu. ft.
Bitişpürüzsüz
% 25 Sapmada Sertlik35 PSI
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.250 "
MalzemeAnti-Statik Poliüretan
Esneme Sınırı%200
Sıcaklık. menzil-20 ila 150 F
Gerilme direnci13 PSI
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.250 "
TipOpen Cell
genişlik24 "
Genişlik Toleransı+/- 0.250 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)60.96
HS kodu3921135000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5GCT5 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 3/8 x 24 x 24 | AE3UYZ 5GCT524 "3 / 8 "24 "€5.07
ONAYLI SATICI 5GCU0 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/2 x 24 x 24 | AE3UZE 5GCU024 "1 / 2 "24 "€6.39
ONAYLI SATICI 5GCW4 Köpük Levha Anti-statik Polipropilen 1 1/2 x 24 x 24 | AE3VAB 5GCW424 "1.5 "24 "€28.97
ONAYLI SATICI 5GCW5 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1 x 24 x 24 | AE3VAC 5GCW524 "1"24 "-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 5GCW6 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/8 x 24 x 24 | AE3VAD 5GCW624 "1 / 8 "24 "€4.83
ONAYLI SATICI 5GCW7 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 3/4 x 24 x 24 | AE3VAE 5GCW724 "3 / 4 "24 "€8.95
ONAYLI SATICI 5GDC1 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/2 x 36 x 36 | AE3VDF 5GDC136 "1 / 2 "36 "€16.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GCT4 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1/4 x 24 x 24
€4.15 / Adet