APPROVED VENDOR 5GCW5 Köpük Levha Antistatik Polipropilen 1 x 24 x 24
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Köpük tabakası |
Destek Tipi | Sade |
Renk | Pembe |
Yoğunluk | 1.4 lbs. cu. ft. |
Bitiş | pürüzsüz |
% 25 Sapmada Sertlik | 35 PSI |
uzunluk | 24 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Anti-Statik Poliüretan |
Esneme Sınırı | %200 |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 150 F |
Gerilme direnci | 13 PSI |
Kalınlık | 1" |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.250 " |
Tip | Open Cell |
genişlik | 24 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.250 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 3921190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00