5gpl9 | Döner Kök Tekeri 3" 200 Lb Kauçuk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5GPL9 Döner Gövdeli Teker 3 200 lb Kauçuk | AE3XQA

APPROVED VENDOR 5GPL9 Döner Gövdeli Teker 3" 200 lb Kauçuk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3XQA Modeli: 5GPL9
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
€22.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Mil Tekeri
fren TipiHayır
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemeKauçuk
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
Yük katsayısı200 lb
Toplam yükseklik6 13 / 32 "
kablo kanalıÇift top
Kök uzunluğu2.25 "
Kök TipiSürtünme Halkası
Tekerlek RulmanlarıDüz Delik
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı3"
Tekerlek MalzemesiKauçuk
Tekerlek Genişliği1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8716903000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfren Tipi+Ücret
ONAYLI SATICI 5GPL8 Frenli Döner Gövdeli Teker 3" 200 lb Rub | AE3XPZ 5GPL8Tekerlek Üstü KamFrenli Döner Mil Tekeri€26.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5GPL9 Döner Gövdeli Teker 3" 200 lb Kauçuk
€22.02 / Adet