Facom Fm-57.10x12 | Engelleme Kutusu Anahtarı 10 X 12mm 5-5/8 L | 2tld9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FM-57.10X12 Engel Kutusu Anahtarı 10 x 12mm 5-5 / 8 L | AC3HMX 2TLD9

FACOM FM-57.10X12 Engel Kutusu Anahtarı 10 x 12mm 5-5/8 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3HMX Modeli: FM-57.10X12Çapraz Referans: 2TLD9
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
€28.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Engel Kutusu Uç Anahtarı
BitişSaten
Kafa boyutu10 X 12mm
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk5.625 "
SAE veya Metrikmetrik
beden10 X 12mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • 2TLD9, 1LCG2'nin önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
FACOM FM-57.11X13 Engel Kutusu Anahtarı 11 x 13mm 5-5 / 8 L | AC3HMY 2TLE1 FM-57.11X135.625 "11 x 13 mm€30.44
FACOM FM-57.19X22 Engel Kutusu Anahtarı 19 x 22mm 9-1 / 4 L | AC3HNB 2TLE7 FM-57.19X229.25 "19 x 22 mm€44.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FM-57.10X12 Engel Kutusu Anahtarı 10 x 12mm 5-5/8 L
€28.70 / Adet