APPROVED VENDOR 5GRW0 Tel Raf 60 x 18 İnç Çinko
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00