APPROVED VENDOR 5GRT9 Tel Raf 24 x 18 İnç Çinko
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 800 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | çinko |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00