Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5JJU8 O-ring Dash 018 Epdm 0.07 Inch - Pack Of 25 | AE4CUK

APPROVED VENDOR 5JJU8 O-ring Dash 018 Epdm 0.07 İnç - 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CUK Modeli: 5JJU8

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€7.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+O-Ring
Gerçek İç Dia.0.739 "
Gerçek Genişlik0.07 "
AS568 Çizgi Numarası018
RenkSiyah
Kesit Şekliyuvarlak
Durometre70 Sahil A
Durometre DeğerlendirmesiOrta Sert
MalzemeEPDM
Nominal İç Çap.3 / 4 "
Nominal Dış Çap7 / 8 "
Nominal Genişlik1 / 16 "
Dış Çap.0.879 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4016935010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeGerçek İç Dia.Gerçek GenişlikNominal İç Çap.Nominal Dış ÇapNominal GenişlikDış Çap.SAE veya MetrikÜcret
ONAYLI SATICI 1BUK8 O-ring Dash 004 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARJ 1BUK8Neopren0.07 "0.07 "5 / 64 "3 / 16 "1 / 16 "0.21 "SAE€4.11
ONAYLI SATICI 1BUK9 O-ring Dash 005 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARK 1BUK9Neopren0.101 "0.07 "3 / 32 "7 / 32 "1 / 16 "0.241 "SAE€4.63
ONAYLI SATICI 1BUL1 O-ring Dash 006 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARL 1BUL1Neopren0.114 "0.07 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "0.254 "SAE€4.58
ONAYLI SATICI 1BUL2 O-ring Dash 007 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARM 1BUL2Neopren0.145 "0.07 "5 / 32 "9 / 32 "1 / 16 "0.285 "SAE€4.52
ONAYLI SATICI 1BUL3 O-ring Dash 008 Neopren 0.07 İnç - 100'lü Paket | AA9ARN 1BUL3Neopren0.176 "0.07 "3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "0.316 "SAE€4.95
ONAYLI SATICI 1BUL4 O-ring Dash 009 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARP 1BUL4Neopren0.208 "0.07 "7 / 32 "11 / 32 "1 / 16 "0.348 "SAE€4.95
ONAYLI SATICI 1BUL5 O-ring Dash 010 Neopren 0.07 İnç - 100'lük Paket | AA9ARQ 1BUL5Neopren0.239 "0.07 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "0.379 "SAE€5.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5JJU8 O-ring Dash 018 Epdm 0.07 İnç - 25'li Paket
€7.01 / Adet