APPROVED VENDOR 5KHP4 Altıgen Somun Derece 2H 1/2-13, 1000PK
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen somun |
Temel malzeme | Karbon çelik |
Dia./Thread Boyutu | 1 / 2 "-13 |
Bitiş | Sıcak Daldırma Galvaniz |
sınıf | 2H |
Yükseklik | 31 / 64 " |
Malzeme | Karbon çelik |
Somun türü | Altıgen Somun - Ağır |
Rockwell Sertliği | sıcak rulo 24-35 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC |
Tip | Ağır |
genişlik | 7 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7318160085 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00