5lac9 | S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 1 3/4 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAC9 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 1 3/4 İnç Uzunluk | AE4JUM

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 1 3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JUM Modeli: 5LAC9
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
€14.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Göz İçinde Dia.1 / 4 "
BitişYüksek Lehçe
Yükseklik3 / 16 "
H İçe Kanca Göz1 / 4 "
W İçten Kanca Göz5 / 16 "
Kanca Yüksekliği3 / 16 "
Kanca Açma3 / 8 "
uzunluk1.75 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü225 lb
Açılış boyutu3 / 8 "
Uzunluk1.75 "
Projeksiyon1.5
TipKapalı Göz
genişlik1.5 "
Çalışma yükü sınırı225 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Dia. (1/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAC9 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 1 3/4 İnç Uzunluk
€14.02 / Adet