5çocuk0 | S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 2 7/16 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAD0 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 2 7/16 İnç Uzunluk | AE4HAZ

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 2 7/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JUN Modeli: 5LAD0
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
€13.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+S Kanca
Göz İçinde Dia.3 / 8 "
BitişYüksek Lehçe
Yükseklik1 / 4 "
H İçe Kanca Göz3 / 8 "
W İçten Kanca Göz1 / 2 "
Kanca Yüksekliği1 / 4 "
Kanca Açma3 / 8 "
uzunluk2.437 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Çalışma yükü440 lb
Açılış boyutu3 / 8 "
Uzunluk2.437 "
Projeksiyon2
TipKapalı Göz
genişlik2"
Çalışma yükü sınırı440 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kanca Dia. (3/8 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAD0 S Kanca Kapalı Göz 316 Paslanmaz Çelik 2 7/16 İnç Uzunluk
€13.76 / Adet