5çocuk8 | Halkalı Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 1/4-20 X 5 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LAD8 Halkalı Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 1/4-20 x 5 In | AE4JUX

APPROVED VENDOR 5LAD8 Gözlü Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 1/4-20 x 5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JUX Modeli: 5LAD8
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
€13.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.15 / 32 "
Dia Dışında Göz.29 / 32 "
Eyebolt TipiOmuzsuz Kaynaklı Kapalı Göz
BitişYüksek Lehçe
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk6 5 / 16 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu5"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318158085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LAD8 Gözlü Cıvata Kaynaklı Kapalı 316 Paslanmaz Çelik 1/4-20 x 5 In
€13.98 / Adet