5ma95 | Bağlama Direği 15/64 X 1/4 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5MA95 Binding Post 15/64 X 1/4 Inch, 100PK | AE4PDB

APPROVED VENDOR 5MA95 Bağlama Çubuğu 15/64 X 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PDB Modeli: 5MA95
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
€19.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Baş Bağlama Dikmesi
Namlu Çapı15 / 64 "
Namlu Baş Dia.3 / 8 "
Namlu Baş Yüksekliği7 / 64 "
Namlu Uzunluğu1 / 4 "
Namlu Diş Derinliği3 / 16 "
sürücü Tipioluklu
BitişSiyah
Kafa tarzıdemet
MalzemePlastik
Rockwell SertliğiR75
Vida Başı Çapı3 / 8 "
Vida Başı Yüksekliği7 / 64 "
Vida malzemesiPlastik
Vida Diş Uzunluğu3 / 16 "
Gerilme direnci10000 psi
Konu Boyutu10-24
TipSürtünme Uyum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu UzunluğuBitişÜcret
ONAYLI SATICI 5MA97 Bağlama Direği 15/64 x 1/2 İnç - 100'lü Paket | AE4PDD 5MA971 / 2 "Siyah€39.72
ONAYLI SATICI 5MA98 Bağlama Direği 15/64 x 3/4 İnç - 100'lü Paket | AE4PDE 5MA983 / 4 "Siyah€41.03
ONAYLI SATICI 5MA99 Bağlama Direği 15/64 x 7/8 İnç - 100'lü Paket | AE4PDF 5MA997 / 8 "Siyah€53.42
ONAYLI SATICI 5MB12 Bağlama Direği 15/64 x 1 1/2 İnç - 100'lü Paket | AE4PFU 5MB121.5 "Siyah€55.13
ONAYLI SATICI 5MB14 Bağlama Direği 15/64 x 1/4 İnç - 50'li Paket | AE4PFW 5MB141 / 4 "Beyaz€56.33
ONAYLI SATICI 5MB15 Bağlama Direği 15/64 x 3/8 İnç - 50'li Paket | AE4PFX 5MB153 / 8 "Beyaz€56.49
ONAYLI SATICI 5MB16 Bağlama Direği 15/64 x 1/2 İnç - 50'li Paket | AE4PFY 5MB161 / 2 "Beyaz€56.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MA95 Bağlama Çubuğu 15/64 X 1/4 İnç, 100PK
€19.33 / paket