GRAINGER Aşındırıcı Kesme Taşları
stil | Model | Çardak Deliği | Kumtaşı | Maks. RPM | Kalınlık | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €3.02 | |
B | 05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | €2.68 | |
B | 05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | €2.22 | |
C | 05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | €3.15 | |
D | 05539563951 | 5 / 8 " | 46 | 15,280 | 0.046 " | 4" | €4.53 | |
E | 05539563954 | 7 / 8 " | 60 | 10,185 | 0.045 " | 6" | €6.08 | |
F | 05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | €2.59 | |
G | 66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | €7.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres Tabancaları
- Etiket Makineleri ve Yazıcılar
- Özel Çapalar
- Izgara Kanalları Döşeme Basamakları ve Basamakları
- ESD ve Temiz Oda Tabureleri
- Kelepçeleri
- Eldivenler ve El Koruması
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Parçaları
- Keçe
- WILKERSON Standart Yağ Giderme Filtresi
- WOODHEAD 130228 Serisi Aydınlatma Armatür Etiketi
- WATTS Oturak Halka Ve Kol Montaj Kitleri
- ANVIL 45 Derece Dallanmış Wyes
- SPEARS VALVES True Union 2000 Düşük Profilli Standart/Kompakt Aktüatör Montaj Kitleri, 3 Yollu Tam Bağlantı Noktalı Vanalara Uymaz
- EATON Danfoss H017 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
- EATON 8004 Basmalı Anahtarlar
- MASTER MAGNETICS Manyetik Araç Matı Serisi Grometler
- DAYTON Yan Plaka Tertibatları
- BROWNING YSM Serisi Sertleştirilmemiş Çelik Gönye Dişlileri, 10 Adımlı