5mb86 | Ayırma Cıvatası - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5MB86 Bölme Cıvatası, 10PK | AE4PJZ

APPROVED VENDOR 5MB86 Bölme Cıvatası, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PJZ Modeli: 5MB86
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
€36.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Cıvatası
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.7 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği7 / 64 "
Namlu Uzunluğu1"
Namlu Diş Derinliği1 / 2 "
sürücü TipiTek Yön
BitişSade
Kavrama aralığı1.25 "
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Vida Başı Çapı7 / 16 "
Vida Başı Yüksekliği7 / 64 "
Vida malzemesi18-8 Paslanmaz Çelik
Vida Diş Uzunluğu1 / 2 "
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu10-24
TipKurcalamaya dayanıklı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Omuz Dia'yı vidalayın. (1/4 ")
  • Vidalı Omuz Uzunluğu (1/4 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MB86 Bölme Cıvatası, 10PK
€36.91 / paket