5mb94 | Bağlama Direği 13/64 X 1 1/2 İnç - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5MB94 Binding Post 13/64 X 1 1/2 Inch, 25PK | AE4PKH

APPROVED VENDOR 5MB94 Bağlama Çubuğu 13/64 X 1 1/2 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PKH Modeli: 5MB94
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
€20.06 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı13 / 64 "
Namlu Baş Dia.13 / 32 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu1.5 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
sürücü TipiYuvasız
BitişSade
Kafa tarzıdemet
MalzemeAlüminyum
Rockwell SertliğiNamlu için B60 ve Tahrik Kapağı için C45
Gerilme direnciNamlu için 45,000 psi ve Drive Cap için 73,000 psi
Konu Boyutu8-32
TipTuşlayınız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Drive Cap Dia. (3/8 ")
  • Sürücü Kapağı Yüksekliği (1/16 ")
  • Tahrik Kapağı Malzemesi (Nikel Kaplamalı Çelik)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MB94 Bağlama Çubuğu 13/64 X 1 1/2 İnç, 25PK
€20.06 / paket