APPROVED VENDOR 5NPN8 Güvenlik Korkuluğu Toplam Uzunluk 96in Oah42in Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet Korkuluğu |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Alüminyum |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 96 " |
Ray boyutu | 1-5 / 8 ", SCH 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00