APPROVED VENDOR 5NWH7 Ahşap Arkalıklı Kare Tabure 24 - 32
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arkalıklı Kare Tabure |
montajlı | demonte |
arkalık | Evet |
Renk | Doğal ahşap |
Koltuk derinliği | 14.5 " |
Koltuk Ölçüleri | 14-1 / 2 WX 15 "D |
Koltuk Yükseklik Aralığı | 24 ila 32 " |
Koltuk malzemesi | Doğal Kontrplak |
Koltuk Genişliği | 15 " |
Ağırlık kapasitesi | 250 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.48 |
Gemi genişliği (cm) | 42.16 |
HS kodu | 9401790050 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00