5p625 | Nipel 1/4 X 4 İnç Siyah Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P625 Nipel 1/4 x 4 İnç Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZCD

APPROVED VENDOR 5P625 Nipel 1/4 x 4 İnç Siyah Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZCD Model: 5P625
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
€4.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah Kaynaklı Çelik
uzunluk4"
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.17 / 32 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı5 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 10E175 Nipel 2 İnç x 2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAP 10E1752"150 psi @ 400 Derece F2.375 "2"--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 10E176 Nipel 1/8 İnç x 2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAQ 10E1762"150 psi @ 400 Derece F0.405 "1 / 8 "-€16.55
ONAYLI SATICI 10E177 Nipel 1/4 İnç x 2-1/2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi @ 400 Derece F0.54 "1 / 4 "-€20.51
ONAYLI SATICI 10E181 Nipel 1 İnç x 3-1/2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi @ 400 Derece F1.315 "1"--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 10E182 Nipel 1 İnç x 8 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAV 10E1828"150 psi @ 400 Derece F1.315 "1"--
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 10E183 Nipel 1 İnç x 4-1/2 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi @ 400 Derece F1.315 "1"-€67.20
ONAYLI SATICI 10E184 Nipel 1/4 İnç x 7/8 İnç Npt Çelik - 25'li Paket | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi @ 400 Derece F0.54 "1 / 4 "-€23.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P625 Nipel 1/4 x 4 İnç Siyah Kaynaklı Çelik
€4.42 / Adet