5p798 | Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P798 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZKA

APPROVED VENDOR 5P798 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZKA Model: 5P798

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBG5 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€12.02
ONAYLI SATICI 1LBG7 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€11.54
ONAYLI SATICI 1LBG8 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€17.02
ONAYLI SATICI 1LBG9 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 In | AB2DDG 1LBG9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1"300 psi€26.30
ONAYLI SATICI 1LBH1 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/4 inç | AB2DDH 1LBH1Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "300 psi€32.93
ONAYLI SATICI 1LBH2 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/2 inç | AB2DDJ 1LBH2Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "300 psi€48.39
ONAYLI SATICI 1LBH3 Dirsek 90 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In | AB2DDK 1LBH3Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG2"300 psi€102.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P798 Dirsek 90 Derece 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir
€3.22 / Adet