5p830 | Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P830 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZLH

APPROVED VENDOR 5P830 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZLH Model: 5P830
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
€7.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBH6 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/4 In | AB2DDN 1LBH6Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€3.27
ONAYLI SATICI 1LBH7 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 3/8 In | AB2DDP 1LBH7Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "300 psi€0.74
ONAYLI SATICI 1LBH8 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 In | AB2DDQ 1LBH8Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 1LBK3 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/2 inç | AB2DDV 1LBK3Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "300 psi€31.51
ONAYLI SATICI 1LBK4 Dirsek 45 Derece Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In | AB2DDW 1LBK4Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG2"300 psi€54.81
ONAYLI SATICI 1MPE1 Dirsek 45 Derece 1/4 İnç Galvanizli Çelik | AB2LKD 1MPE1Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "-€0.95
ONAYLI SATICI 1MPE3 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Galvanizli Çelik | AB2LKE 1MPE3Galvanizli Dövme Çelik-3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "-€25.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P830 Dirsek 45 Derece 1/8 İnç Npt Dövülebilir Demir
€7.47 / Adet