5p967 | Zemin Flanşı 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P967 Zemin Flanşı 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRT

APPROVED VENDOR 5P967 Zemin Flanşı 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZRT Model: 5P967
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
€16.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Flanşı
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Delik Sayısı4
Dış Çap.3"
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307199080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik SayısıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2WJ70 Zemin Flanşı 3 İnç Npt Dövülebilir Demir | AC3UYV 2WJ7066.375 "3"€85.19
ONAYLI SATICI 5P965 Yer Flanşı 1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "€12.65
ONAYLI SATICI 5P966 Yer Flanşı 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "€24.58
ONAYLI SATICI 5P968 Yer Flanşı 3/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "€19.35
ONAYLI SATICI 5P969 Yer Flanşı 1 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRV 5P96943.875 "1"€20.11
ONAYLI SATICI 5P970 Zemin Flanşı 1 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "€26.89
ONAYLI SATICI 5P971 Zemin Flanşı 1 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "€38.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P967 Zemin Flanşı 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir
€16.64 / Adet