5pav1 | Kare Başlı Fiş 3/8 İnç Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5PAV1 Kare Başlı Fiş 3/8 İnç Mnpt | AE4ZYB 5PAV2

APPROVED VENDOR 5PAV1 Kare Başlı Fiş 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZYB Modeli: 5PAV1Çapraz Referans: 5PAV2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kare Başlı Fiş
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüMnpt
İnşaatİçi Dolu
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfİnşaatMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 2WU86 Kare Başlı Tapa 2-1/2 İnç Mnpt | AC3VUT 2WU86150Özlü300 psi @ 150 Derece F2.5 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€13.14
ONAYLI SATICI 2WU87 Kare Başlı Fiş 3 İnç Mnpt | AC3VUU 2WU87150Özlü300 psi @ 150 Derece F3"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€18.97
ONAYLI SATICI 2WU88 Kare Başlı Fiş 4 İnç Mnpt | AC3VUV 2WU88150Özlü300 psi @ 150 Derece F4"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€50.39
ONAYLI SATICI 5P540 Kare Başlı Tapa 1/8 İnç Mnpt | AE4YYX 5P540150Özlü300 psi @ 150 Derece F1 / 8 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€1.85
ONAYLI SATICI 5P541 Kare Başlı Tapa 1/4 İnç Mnpt | AE4YYY 5P541150Özlü300 psi @ 150 Derece F1 / 4 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€1.34
ONAYLI SATICI 5P542 Kare Başlı Tapa 3/8 İnç Mnpt | AE4YYZ 5P542150Özlü300 psi @ 150 Derece F3 / 8 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€1.34
ONAYLI SATICI 5P543 Kare Başlı Tapa 1/2 İnç Mnpt | AE4YZA 5P543150Özlü300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€1.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5PAV1 Kare Başlı Fiş 3/8 İnç Mnpt
€2.24 / Adet