ONAYLI SATICI Kare Başlıklı Fiş, Metal
stil | Model | Sınıf | İnşaat | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Doymuş Buhar Basıncı | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2WU88 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 4" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €50.39 | |
B | 5P548 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 2" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €6.30 | |
A | 2WU87 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 3" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €18.97 | |
B | 5P542 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.34 | |
B | 5P544 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 3 / 4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.89 | |
A | 2WU86 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 2.5 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €13.14 | |
B | 5P540 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 8 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.85 | |
B | 5P541 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 4 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.34 | |
B | 5P543 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €1.39 | |
B | 5P545 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1" | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €2.39 | |
B | 5P546 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €4.10 | |
B | 5P547 | 150 | Özlü | 300 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 150 psi | -20 Derece ila 366 Derece F | €5.63 | |
C | 5PAV1 | 300 | İçi Dolu | 2000 psi @ 150 Derece F | 3 / 8 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | €2.24 | |
C | 5PAV2 | 300 | İçi Dolu | 2000 psi @ 150 Derece F | 1 / 2 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5PAV5 | 300 | İçi Dolu | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.25 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 5PAV6 | 300 | İçi Dolu | 1500 psi @ 150 Derece F | 1.5 " | 300 psi | -20 Derece ila 550 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Halat Swagless Göz Bağlantı Parçaları
- Pencere Yıkama Ekipmanları
- Bölünmüş Cıvata Konnektörleri
- Kapı Anahtarları
- Forklift Bomları
- Küvet / Musluklar
- Kaynak Malzemeleri
- Eğitim
- Sıcaklık Kontrolleri
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- HARRINGTON Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma, Beyaz
- GENERAL PIPE CLEANERS D-25 Serisi Manuel Tahliye Temizleyiciler
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y Filtreler, SR Dişli Uçlar, FKM Contalar SS Ekran
- SPEARS VALVES PVC DWV P309 1/4 Viraj Sokak Uzun Süpürmeler, Göbek x Tıkaç
- EATON E30 Serisi Buton Operatör Lensleri
- 80/20 Kapı Mandalları
- FERVI Karbür Döner Eğe Setleri
- MARTIN SPROCKET Üniversal Eklemler
- MCR SAFETY Tahıl Derisi Sürücü İş Eldivenlerini Seçin
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Burç Setleri, 608 Ebat