5txc2 | Test Lead Wire 18 Awg 50 Feet Red | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TXC2 Test Kablosu Teli 18 Awg 50 Feet Kırmızı | AE6MCR

APPROVED VENDOR 5TXC2 Test Lead Wire 18 Awg 50 Feet Red

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MCR Modeli: 5TXC2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Kurşun Tel
RenkKırmızı
Yalıtımsilikon
Maks. Alan sayısı Amper20
Nominal Dış Çap0.144 "
Rulo uzunluğu50ft.
Büküm65 AWG / 36 Kalaylı Bakır İletken
Sıcaklık Değerlendirme-58 ila 302 Derece F (-50 ila 150 Derece C)
Voltaj derecesi33 VAC / 70 VDC
Tel Ölçer18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8544492000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
ONAYLI SATICI 5TXC1 Test Kablosu Teli 18 Awg 50 Feet Siyah | AE6MCQ 5TXC1Siyah€20.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TXC2 Test Lead Wire 18 Awg 50 Feet Red
€20.03 / Adet