5txd5 | Test Ucu Mini Klipsli Muz Fişli 36 Giriş | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TXD5 Test Ucu Mini Klipsli Muz Fişine 36 Giriş | AE6MDF

APPROVED VENDOR 5TXD5 Test Ucu Mini Klipsli Muz Fişi 36 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MDF Modeli: 5TXD5
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
€19.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Lideri
RenkSiyah
uzunluk36 "
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Voltaj300VRMS / DC
Fiş ve Konektör AçıklamasıÇift Muz Fişine Mini Test Klipsi
Sıcaklık. menzil122 Derece F Max

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajFiş ve Konektör AçıklamasıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 4WPZ8 Test Kablo Kiti Uzunluğu 48 In | AE2DUR 4WPZ8Kırmızı / Siyah48 "101000Örtülü Muz Fiş-€47.72
ONAYLI SATICI 5TXA7 Test Ucu İstiflenebilir Banana Plug Siyah | AE6MCL 5TXA7Siyah48 "201000İstiflenebilir Kılıflı Muz Fiş-40 ila 85 Derece C€37.28
ONAYLI SATICI 5TXA8 Test Ucu İstiflenebilir Banana Plug Kırmızı | AE6MCM 5TXA8Kırmızı48 "201000İstiflenebilir Kılıflı Muz Fiş-40 ila 85 Derece C€16.12
ONAYLI SATICI 5TXE3 Test Kurşun Klipsi Banana Plug'a 60 İnç Siyah | AE6MDP 5TXE3Siyah60 "5300 VACİstiflenebilir Muz Fişine Test Klipsi131 Derece F Max€8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TXD5 Test Ucu Mini Klipsli Muz Fişi 36 In
€19.04 / Adet