4wpz8 | Test Ucu Kiti Uzunluğu 48 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 4WPZ8 Test Kablo Kiti Uzunluğu 48 In | AE2DUR

APPROVED VENDOR 4WPZ8 Test Ucu Kit Uzunluğu 48 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DUR Modeli: 4WPZ8
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
€47.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Lideri
RenkKırmızı / Siyah
uzunluk48 "
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Voltaj1000
Fiş ve Konektör AçıklamasıÖrtülü Muz Fiş
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V
Tel Ölçer18
Tel İzolasyonÇift izolasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Alan sayısı AmperMaks. VoltajFiş ve Konektör AçıklamasıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 5TXA7 Test Ucu İstiflenebilir Banana Plug Siyah | AE6MCL 5TXA7Siyah48 "201000İstiflenebilir Kılıflı Muz Fiş-40 ila 85 Derece C€37.28
ONAYLI SATICI 5TXA8 Test Ucu İstiflenebilir Banana Plug Kırmızı | AE6MCM 5TXA8Kırmızı48 "201000İstiflenebilir Kılıflı Muz Fiş-40 ila 85 Derece C€16.12
ONAYLI SATICI 5TXD5 Test Ucu Mini Klipsli Muz Fişine 36 Giriş | AE6MDF 5TXD5Siyah36 "5300VRMS / DCÇift Muz Fişine Mini Test Klipsi122 Derece F Max€19.04
ONAYLI SATICI 5TXE3 Test Kurşun Klipsi Banana Plug'a 60 İnç Siyah | AE6MDP 5TXE3Siyah60 "5300 VACİstiflenebilir Muz Fişine Test Klipsi131 Derece F Max€8.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 4WPZ8 Test Ucu Kit Uzunluğu 48 In
€47.72 / Adet