APPROVED VENDOR 5YHF7 Reaktif Şişesi Şeffaf Dar 500 Ml - 6'lı Paket
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Reaktif şişesi |
Temel malzeme | Cam |
Gövde Rengi | Temizle |
gövde Malzemesi | Cam |
Kapasite | 500mL |
Kapanış Rengi | Temizle |
Kapatma Malzemesi | Buzlu cam |
Çap | 83mm |
Mezuniyet Aralığı | Belirtilmemiş |
Yükseklik | 170mm |
Ağız | Dar |
Shape | yuvarlak |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.92 |
Gemi genişliği (cm) | 18.29 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00