SMITH-COOPER Dişli Çıkış
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Alan sayısı Buhar basıncı | Dış Çap. | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4534TO002 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | €37.25 | |
A | S4534TO003 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | €60.05 | |
A | S4534TO004 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | €37.41 | |
A | S4534TO010 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-9 / 64 " | 1" | €57.87 | |
A | S4534TO012 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | €91.69 | |
A | S4534TO014 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 1-11 / 16 " | 1.5 " | €109.73 | |
A | S4534TO020 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 2.187 " | 2" | €152.00 | |
A | S4534TO006 | 304 Paslanmaz Çelik | 1965 psi @ 350 Derece F | 15 / 16 " | 3 / 4 " | €49.23 | |
A | S4536TO003 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 9 / 16 " | 3 / 8 " | €42.28 | |
A | S4536TO006 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 15 / 16 " | 3 / 4 " | €53.68 | |
A | S4536TO004 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 11 / 16 " | 1 / 2 " | €39.94 | |
A | S4536TO010 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-9 / 64 " | 1" | €69.06 | |
A | S4536TO012 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 1 15 / 32 " | 1.25 " | €103.57 | |
A | S4536TO014 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 1-11 / 16 " | 1.5 " | €134.61 | |
A | S4536TO020 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 2.187 " | 2" | €172.55 | |
A | S4536TO002 | 316 Paslanmaz Çelik | 2810 psi @ 350 Derece F | 7 / 16 " | 1 / 4 " | €41.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vektör Motorları
- Kapalı Alan Venturi Üfleyicileri
- Kadranlı Termometreler
- Kaldırma ve Kaydırma Maşaları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Su güvenliği
- Halı Alet Setleri
- Voltaj regülasyonu
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- makinalar
- HOWARD LEIGHT Toplu Kulak Tıkacı Dağıtıcısına Hazır Yedekler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Ana Vanalar
- ALTRONIX 8 Kapı Yazılım Erişim ve Güç Entegrasyon Kitleri
- DIXON Ws-Serisi Dişi Bağlayıcılar
- SKB Koruyucu Kılıf, 47 İnç
- BURNDY SN Serisi Butt Splice
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Süzgeçler, True Union Dişli Uçlar, FKM
- MARTIN SPROCKET Standart Hizmet M-HE45 Burçlu Kanat Kasnakları
- SMC VALVES Mhf2 Serisi Tutucu
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin Bölünmüş Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler