6ala3 | 10 Psi Düşüşte Anahtarı Açmaya Basın | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6ALA3 Düşüşte Açma Düğmesine Basın 10 Psi | AE7UFZ

APPROVED VENDOR 6ALA3 10 Psi Düşerken Açılan Anahtara Basın

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UFZ Modeli: 6ALA3
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
€7.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
Kılcal Uzunluk18 In.
Kapat (PSI)25
Diferansiyel basınç10 - 25 PSI
ÇevirmeNEMA 1
işlevTicari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin
MontajEvrensel
Açık (PSI)10
Basınç Bağlantısı1/4 "Dişi SAE
Aralık0.3 - 150 psi
ResetOto
Eylem DeğiştirDüşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST
TipDüşük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiferansiyel basınçAralıkEylem DeğiştirTipÜcret
ONAYLI SATICI 6ALA2 Düşüşte Açma Düğmesine Basın 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 - 20 PSI0.3 - 150 psiDüşük Basınçta AçılırDüşük€9.61
ONAYLI SATICI 6ALA4 Düşüşte Açma Düğmesine Basın 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 - 65 PSI0.3 - 150 psiDüşük Basınçta AçılırDüşük€12.65
ONAYLI SATICI 6ALA5 Düşüşte Açma Düğmesine Basın 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 - 80 PSI0.3 - 150 psiDüşük Basınçta AçılırDüşük€4.28
ONAYLI SATICI 6ALA6 Düşüşte Açma Düğmesine Basın 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 - 90 PSI0.3 - 150 psiDüşük Basınçta AçılırDüşük€4.20
ONAYLI SATICI 6ALA7 200 Psi Yükseldiğinde Düğmeye Basın | AE7UGD 6ALA7200 - 150 PSI150 - 700 psiYüksek Basınçta AçılırYüksek€7.00
ONAYLI SATICI 6ALA8 250 Psi Yükseldiğinde Düğmeye Basın | AE7UGE 6ALA8250 - 150 PSI150 - 700 psiYüksek Basınçta AçılırYüksek€6.81
ONAYLI SATICI 6ALC0 300 Psi Yükseldiğinde Düğmeye Basın | AE7UGG 6ALC0300 - 200 PSI150 - 700 psiYüksek Basınçta AçılırYüksek€9.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6ALA3 10 Psi Düşerken Açılan Anahtara Basın
€7.32 / Adet