APPROVED VENDOR 6ALC7 155 Psi Sonbaharda Açılan Anahtara Basın
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Şalteri |
Kılcal Uzunluk | 48 In. |
Kapat (PSI) | 225 |
Diferansiyel basınç | 155 - 225 PSI |
Çevirme | NEMA 1 |
işlev | Ticari Soğutma ve Klima Sistemlerinde Kompresör Soğutucu Kaybını Korumak İçin |
Montaj | Evrensel |
Açık (PSI) | 155 |
Basınç Bağlantısı | 1/4 "Dişi SAE |
Aralık | 0.3 - 150 psi |
Reset | Oto |
Eylem Değiştir | Düşük Basınçta Açılır |
Anahtar Türü | SPST |
Tip | Düşük |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8536509065 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Diferansiyel basınç | Aralık | Eylem Değiştir | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ALA2 | 5 - 20 PSI | 0.3 - 150 psi | Düşük Basınçta Açılır | Düşük | €9.61 | ||
6ALA3 | 10 - 25 PSI | 0.3 - 150 psi | Düşük Basınçta Açılır | Düşük | €7.32 | ||
6ALA4 | 25 - 65 PSI | 0.3 - 150 psi | Düşük Basınçta Açılır | Düşük | €12.65 | ||
6ALA5 | 25 - 80 PSI | 0.3 - 150 psi | Düşük Basınçta Açılır | Düşük | €4.28 | ||
6ALA6 | 50 - 90 PSI | 0.3 - 150 psi | Düşük Basınçta Açılır | Düşük | €4.20 | ||
6ALA7 | 200 - 150 PSI | 150 - 700 psi | Yüksek Basınçta Açılır | Yüksek | €7.00 | ||
6ALA8 | 250 - 150 PSI | 150 - 700 psi | Yüksek Basınçta Açılır | Yüksek | €6.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00