APPROVED VENDOR 6ALL5 Kare Çubuk Alüminyum 6063 1 x 1 İnç 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Çubuk Stoku |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Kalınlık | 1" |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.012 " |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Çekme Dayanımı | 27000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 21000 PSI |
genişlik | 1" |
Genişlik Toleransı | +/- 0.012 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 7604295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ALL6 | 7 / 8 " | +/- 0.010 " | 7 / 8 " | +/- 0.010 " | €77.99 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALL7 | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | €54.82 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALL8 | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | €44.55 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALL9 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | €23.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00