APPROVED VENDOR 6ALL7 Kare Çubuk Alüminyum 6063 3/4x3/4 İnç 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kare Çubuk Stoku |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Kalınlık | 3 / 4 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.010 " |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Çekme Dayanımı | 27000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 21000 PSI |
genişlik | 3 / 4 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 1.91 |
HS kodu | 7604295060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00