6alv1 | Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 1 1/2 X 2 İnç 3 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6ALV1 Dikdörtgen Boru Sistemi 6063 Alüminyum 1 1/2 x 2 İnç 3 Feet | AE7UMQ

APPROVED VENDOR 6ALV1 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 1 1/2 x 2 İnç 3 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UMQ Modeli: 6ALV1
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
€28.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyona Dirençli Dikdörtgen Boru
alaşım Tipi6063
BitişDeğirmen
Sertlik ÖlçeğiBHN
uzunluk3ft.
Uzunluk Toleransı+/- 2.000 "
MalzemeAlüminyum
Dış ToleransStandart
öfkeT52
Gerilme direnci27,000 psi
Tipik Sertlik60
Tipik Akma Dayanımı21,000 psi
Duvar Kalınlığı0.125 "
Duvar Kalınlığı Toleransı+/- 0.015 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7608200090
Menşe ÜlkesiSG

Ürün Detayı:

  • Dikdörtgen İçinde Boyut (1-1 / 4 "x 1-3 / 4")
  • Dikdörtgen Dışında Boyut (1-1 / 2 "x 2")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukUzunluk ToleransıDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 6ALT2 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 4 x 6 İnç 6 Ayak | AE7ULV 6ALT26"+/- 3.000 "0.25 "€410.29
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 6ALT3 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 4 x 6 İnç 3 Ayak | AE7ULW 6ALT33ft.+/- 2.000 "0.25 "€221.59
ONAYLI SATICI 6ALT4 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 4 x 6 İnç 1 Ayak | AE7ULX 6ALT41"+/- 1.000 "0.25 "€162.13
ONAYLI SATICI 6ALT5 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 2 x 4 İnç 6 Ayak | AE7ULY 6ALT56"+/- 3.000 "0.25 "€187.82
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 6ALT6 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 2 x 4 İnç 3 Ayak | AE7ULZ 6ALT63ft.+/- 2.000 "0.25 "€97.16
ONAYLI SATICI 6ALT8 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 2 x 4 İnç 6 Ayak | AE7UMB 6ALT86"+/- 3.000 "0.125 "€104.48
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 6ALT9 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 2 x 4 İnç 3 Ayak | AE7UMC 6ALT93ft.+/- 2.000 "0.125 "€52.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6ALV1 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 1 1/2 x 2 İnç 3 Feet
€28.15 / Adet