APPROVED VENDOR 6ALY3 U-kanallı Alüminyum 6063 1 İnç Ayak 3 İnç x 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanalı |
alaşım Tipi | 6063 |
Taban Genişliği | 3" |
Taban Genişliği Toleransı | +/- 0.024 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Bacak uzunluğu | 1" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.012 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Gerilme direnci | 27,000 psi |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Akma Dayanımı | 21,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 0.125 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.007 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.99 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 250.19 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Genişliği | Bacak uzunluğu | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
6ALX8 | 5" | 2" | 0.188 " | €128.11 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALX9 | 2" | 2" | 0.25 " | €115.61 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALY2 | 4" | 1" | 0.125 " | €59.44 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALY4 | 2" | 1" | 0.125 " | €37.13 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALY5 | 1" | 1" | 0.125 " | €25.08 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALY7 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 0.125 " | €22.34 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALY8 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 0.125 " | €18.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00