APPROVED VENDOR 6ALZ5 Açılı Alüminyum 6063 1/8 İnç Kalınlık 2 İnç Ayak 8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 90 Derece Açılı Dipçik |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Bacak uzunluğu | 2" |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.024 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.007 " |
Tipik Sertlik | 60 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | SG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00