6awr2 | Otomotiv Servis Konektörü Mavi Düşük | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AWR2 Otomotiv Servis Konnektörü Mavi Düşük | AE7WHR

APPROVED VENDOR 6AWR2 Otomotiv Servis Konektörü Mavi Düşük

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WHR Modeli: 6AWR2
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
€45.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomotiv Servis Konektörü
Bağlantısı14 mm Dişi Yan Bağlantı Noktası
Bağlantı boyutu14mm Dişi Yan Bağlantı Noktası
uzunluk1 7 / 8 "
Dış Çap.1 5 / 16 "
Üretim AçıklamaDişi Yan Bağlantı Noktalı ve Mavi Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman Değiştirici
TipDüşük Taraf

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıBağlantı boyutuÜretim AçıklamaTipÜcret
ONAYLI SATICI 6AWR0 Otomotiv Servis Konnektörü Mavi Düşük | AE7WHP 6AWR07 / 16-20 Erkek Yan Bağlantı Noktası7/16 "-20 Erkek Yan Bağlantı NoktasıErkek Yan Bağlantı Noktalı ve Mavi Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciDüşük Taraf€44.26
ONAYLI SATICI 6AWR1 Otomotiv Servis Konnektörü Kırmızı Yüksek | AE7WHQ 6AWR17 / 16-20 Erkek Yan Bağlantı Noktası7/16 "-20 Erkek Yan Bağlantı NoktasıErkek Yan Bağlantı Noktalı ve Kırmızı Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciYüksek taraf€44.26
ONAYLI SATICI 6AWR3 Otomotiv Servis Konnektörü Kırmızı Yüksek | AE7WHT 6AWR314 mm Dişi Yan Bağlantı Noktası14mm Dişi Yan Bağlantı NoktasıDişi Yan Bağlantı Noktalı ve Kırmızı Kontrol Düğmeli Hızlı Ataşman DeğiştiriciYüksek taraf€36.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AWR2 Otomotiv Servis Konektörü Mavi Düşük
€45.36 / Adet