Fenner Drives B402207 | Anahtarsız Burç Çapı 2.4375 İnç 16 Cıvata | 44a251 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER SÜRÜCÜLER B402207 Anahtarsız Burç Çapı 2.4375 İnç 16 Cıvata | AD4UHC 44A251

FENNER DRIVES B402207 Anahtarsız Burç Çapı 2.4375 İnç 16 Cıvata

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4UHC Model: B402207Çapraz Referans: 44A251
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
€121.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM8 X 22
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)24491
Kilit Cıvatası Miktarı16
MalzemeÇelik
Dış Çap.3.74 "
Uzunluk0.945 "
Mil Dia.2.437 "
Mil Çapı Hata payı+0 / -. 003 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)27191
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)2762
TipB-LOC Serisi B400
Sıcaklığa Dayan.Uygulamaya bağlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)3.65
Gemi uzunluğu (cm)3.65
Gemi genişliği (cm)10
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüMalzemeDış Çap.UzunlukMil Dia.TipSıcaklığa Dayan.Ücret
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Anahtarsız Burç | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korozyona Dayanıklı Çelik1.75 "1.875 "0.875 "Trantork GT-€201.95
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Anahtarsız Burç | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korozyona Dayanıklı Çelik1.75 "1.875 "0.937 "Trantork GT-€197.62
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8 Anahtarsız Burç | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korozyona Dayanıklı Çelik2.875 "3.562 "1.875 "Trantork GT-€462.84
FENNER SÜRÜCÜLER B302100 Anahtarsız Burç, Çap 1 İnç, 6 Cıvata, Yağlı | AD4UFK 44A212 B302100M6 x 20Çelik1.969 "1.122 "1"B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€86.84
FENNER DRIVES B302103 Anahtarsız Burç Çap 1.1875 İnç 6 Cıvata | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Çelik2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€86.53
FENNER DRIVES B302104 Anahtarsız Burç Çapı 1.25 İnç 8 Cıvata | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Çelik2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€93.82
FENNER DRIVES B302107 Anahtarsız Burç Çap 1.4375 İnç 8 Cıvata | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Çelik2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€98.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES B402207 Anahtarsız Burç Çapı 2.4375 İnç 16 Cıvata
€121.77 / Adet